| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5246037 Herst.-Nr.: 34882 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = Loctite 7240 Typ = Aktivator Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Spray Verpackungseinheit = 90 ml
LOCTITE® 7240. Lösemittelfreier Aktivator für anaerobe Kleber Zur Beschleunigung der Aushärtung auf rostfreiem Stahl, Aluminium oder passivierten Metallen, mit geringem Kupferanteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | Loctite 7240 | Typ: | Aktivator | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Spray | Verpackungseinheit: | 90 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, 5246037, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Primer, Aktivatoren & Debonder, Loctite, 34882 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |