Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Maueranker M8, Ø 14mm x 65mm Stärke 10mm max. Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525335
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-RBL-M08/10W
EAN/GTIN:
     5906675283272
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8x75
Gewindegröße = M8
Typ = Ankerdübel frei
Länge = 65mm
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Fixierungsstärke max. = 10mm
Material = Stahl

Rawlplug R-RBL Rawlbolt TM Anchor Loose Schraube mit mechanischer Abschirmung. Dies ist der universell expandierende mechanische Anchor Loose Bolt R-RBL von Rawlplug, der für den Einsatz mit Hohlkernplatte und Keramikmaterial vorgesehen ist. Der Rawlplug Rawlbolt ist der ursprüngliche mechanische Anchor mit allen anderen, die nach der Rawlbolt Einführung hergestellt wurden. Die Hülse des Rawlbolt dehnt sich aus, in 3-teilig, um Ihnen maximale Sicherheit und optimale Last zu bieten, und kann in jedem Material verwendet werden. Verschiedene Durchmesser von Rawlbeide sind von M6 bis M20 erhältlich, und der R-RBL ist hauptsächlich für den Einsatz in rissem und konrissenem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik vorgesehen. Dieser mechanische Anchor mit loser Schraube ist wirklich universell einsetzbar und gehört damit zu den beliebtesten losen Schrauben auf dem Markt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Anchor für mechanische Abschirmung R-RBL Rawlbolt. ;/li> ;li>Loser Bolzen ;/li> ;li>Universell einsetzbar. ;/li> ;li>Erweiterung (3-teilig). ;/li> ;li>Maximale Sicherheit und optimale Last. ;/li> ;li>Durchmesser von M6 bis M20 erhältlich. ;/li> ;li>Für den Einsatz in jedem Substrat. ;/li> ;li>Für den Einsatz in rissem und nicht rissem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen für die mechanische Befestigung Anchor Loose Bolzenbefestigungen R-RBL mit Rawlbolt. ;ul> ;li> Rolltore ;/li> ;li>Brandschutztüren. ;/li> ;li>Strukturstahlarbeiten. ;/li> ;li>Sicherheitsgitter. ;/li> ;li> Schwere Maschinen ;/li> ;li>Rohrleitungen und Kanalstützen. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem die losen R-RBL-RBL-Schraubenanker kompatibel sind?. Zugelassen für den Einsatz in:. ;ul> ;li>Massiver Tonziegel ≥ 20 MPa. ;/li> ;li>Hohler leichter Betonblock LAC 5 ≥ 5 MPa. ;/li> ;li>Hohler Kalksandstein ≥ 15 MPa. ;/li> ;li>Hohlfußblock aus Beton (Teriva). ;/li> ;li>Hohlkern Slab C20/25. ;/li> ;li>Hohlkern Slab C30/37-C50/60. ;/li> ;/ul>. R-RBL-Schraubbefestigungen mit losen Bolzenankern erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 279004 279004 , Stahl, M6, 12 mm x 85 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279010 279010 , Stahl, M8, 14 mm x 95 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279026 279026 , Stahl, M10, 16 mm x 115 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279032 279032 , Stahl, M12, 20 mm x 120 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525329 525329 , Stahl, M6, 12 mm x 55 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525335 525335 , Stahl, M8, 14 mm x 65 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525341 525341 , Stahl, M10, 16 mm x 75 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525420 525420 , Stahl, M10, 16 mm x 90 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528249 528249 , Stahl, M6, 12 mm x 70 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528255 528255 , Stahl, M8, 14 mm x 80 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528261 528261 , Stahl, M12, 20 mm x 90 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528277 528277 , Stahl, M12, 20 mm x 105 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816713 6816713 , Stahl, M10, 16 mm x 140 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816722 6816722 , Stahl, M12, 20 mm x 140 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816725 6816725 , Stahl, M16, 25 mm x 135 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 6816729 6816729 , Stahl, M16, 25 mm x 150 mm. ;/li> ;/ul>. Wie werden die losen R-RBL-Schraubenanker verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. ;/li> ;li>Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). ;/li> ;li>Entfernen Sie die vormontierte Schraube und Unterlegscheibe. ;/li> ;li>Setzen Sie die Abschirmung in das gebohrte Loch ein und klopfen Sie vorsichtig in das Loch, bis es bündig mit der Oberfläche ist. ;/li> ;li>Stecken Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe durch die Befestigung und in die Abschirmung. ;/li> ;li>Ziehen Sie die Befestigung vorsichtig, nur mit dem empfohlenen Drehmoment an. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Ankerdübel frei
Länge:
65mm
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Fixierungsstärke max.:
10mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, 525335, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RRBLM0810W, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,873*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,981*
€ 4,73739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,971*
€ 4,72549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,731*
€ 4,43989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,483*
€ 4,14477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,433*
€ 4,08527
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,873*
€ 3,41887
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6017050
ab € 9,67*
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,12*
Zubehör
RS Pro
9086810
ab € 9,50*
Zubehör
RS Pro
6681015
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.