| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5253760 Herst.-Nr.: DISS-SMD-BOX N1-11-6-6-1LS EAN/GTIN: 5059045566458 |
| |
|
| | |
| Höhe = 21mm Breite = 29mm Tiefe = 22mm Transparente Deckel = Ja Material = ABS Farbe = Rot, Transparent
SMD Klappboxen, dissipativ. Kleinteile-Kästen aus dissipativ ableitendem ABS Mit gleichfarbigem Klappdeckel aus ABS oder transparentem Liastat Zum Einsatz mit dissipativem SMD-Magazin, Best.-Nr. ; 563-823 563-823 Alle Größen untereinander kombinierbar Lieferung in Verpackungen je 5 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 21mm | Breite: | 29mm | Tiefe: | 22mm | Transparente Deckel: | Ja | Material: | ABS | Farbe: | Rot, Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-boxen rot, klarsicht-magazin, smd-box licefa, 5253760, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Licefa, DISSSMDBOXN111661LS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes |
| | |
| |