Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa ABS Transportkoffer Schwarz / Innen 170 x 240 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Licefa ABS Transportkoffer Schwarz / Innen 170 x 240 x 42mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5254000
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     K 2001 ESD NOPPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Material = ABS
Höhe Innen = 170 mm
Breite Innen = 240 mm
Tiefe Innen = 42mm
Abmessungen Innen = 170 x 240 x 42mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Materialart = Kunststoff

Elektrisch leitfähige Licefa-Gerätekoffer und Einlagen. Bei den Licefa-Koffern handelt es sich um elektrisch leitfähige Gerätekoffer aus Kunststoff. Diese Koffer sind für den Transport von Bauelementen und Baugruppen kleiner Abmessungen ausgelegt. Erhältlich mit elektrisch leitfähiger Schaumstoffeinlage im Boden und elektrisch leitfähiger Einlage aus gewelltem Schaumstoff im Deckel. Hervorragend geeignet für Transport und Aufbewahrung von ESD-empfindlichen Bauelementen und Baugruppen. Eigenschaften und Vorteile. • Hergestellt aus elektrisch leitfähigem Kunststoff • Flexibel • Griff ist ein integraler Bestandteil des Gehäuses • Thermisch vorgeformt • Tiefgezogen • Mit oder ohne Schaumstoffeinlagen • ESD • Scharniere und Klappenbefestigungen • Konform mit ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 • In verschiedenen Größen erhältlich. Wofür sind diese Koffer noch bekannt?. • ESD-Koffer • Antistatik-Koffer • Koffer aus elektrisch leitfähigem Material. Was spricht für den Erwerb dieser Koffer?. • Für Geräte ausgelegt, die empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD-empfindlichen) sind • Hervorragend geeignet für Transport und Aufbewahrung von ESD-empfindlichen Bauelementen und Baugruppen. Informationen zu Anwendungen. Ein antistatischer Licefa-Koffer eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung und den Transport von elektrisch empfindlichen Bauteilen und Materialien. Geeignet für Laboratorien, Prüf- und Messtechnik sowie Anwendungen in der Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Höhe Innen:
170 mm
Breite Innen:
240 mm
Tiefe Innen:
42mm
Abmessungen Innen:
170 x 240 x 42mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 5254000, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Licefa, K2001ESDNOPPE, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.