Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M4 Nylon 7mm Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     525717
EAN/GTIN:
     5056111912546
Suchbegriffe:
525717
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Sechskantmuttern
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M4
Material = Nylon
Typ = Voll
Finish = Glatt
Breite = 7mm

ISO Muttern und Unterleg-Scheiben Sätze, metrisch, Kunststoff Nylon 6.6. Elfenbeinfarbene metrische ISO Muttern entsprechend DIN 555 Unterlegscheiben entsprechend DIN 125 aus Nylon 6.6
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M4
Material:
Nylon
Typ:
Voll
Finish:
Glatt
Breite:
7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,48*
€ 7,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.