Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M4 Stahl 7mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     525896
EAN/GTIN:
     5056111912768
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M4
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 7mm
Gesamthöhe = 3.2mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M4
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
7mm
Gesamthöhe:
3.2mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 525896, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934,BZPSTEEL,M4, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.