Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M5 Stahl 8mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     525903
EAN/GTIN:
     5056111912775
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M5
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 4mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M5
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
4mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 934 fg, 525903, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934,BZPSTEEL,M5, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,61*
€ 7,87
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526603
ab € 5,87*
Zubehör
RS Pro
525931
ab € 3,14*
Zubehör
RS Pro
526833
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.