Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 500mm, SMA / SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 500mm, SMA / SMA
RS PRO RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 500mm, SMA / SMA
RS PRO RG174 Koaxialkabel konfektioniert, 500mm, SMA / SMA
Artikel-Nr.:
     108EL-5260437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5260437
EAN/GTIN:
     5056112032915
Suchbegriffe:
5260437
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 500mm

Koaxialkabel von RS Pro. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen Koaxialkabeln. Diese flexiblen Kabel bestehen aus Industriestandard-Komponenten und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt und sind einfach zu installieren. Eigenschaften und Vorteile. Diese Kabelbaugruppe sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung und wird häufig in Telekommunikations- und WLAN-Anwendungen eingesetzt. Impedanz: 50 Ohm Verfügt über einen Schraubanschluss, Subminiatur-Steckverbinder Typ A. In dieser Serie werden verschiedene Kabellängen angeboten. 1 m ( ; 5260308 5260308 ), 3222 mm ( ; 5260392 5260392 ), 520 mm ( ; 5260409 5260409 ), 500 mm ( ; 5260437 5260437 ), 255 mm ( ; 5260487 5260487 ), 1 M ( ; 5260314 5260314 ), 255 mm ( ; 5260493 5260493 ). Anwendungen. Koaxialkabel werden häufig von Elektrikern und IT-Personal verwendet und haben eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Anschluss von Funksendern und -empfängern mit ihren Antennen ;/li> ;li>Computernetzwerkverbindungen (Internet) ;/li> ;li>Senden von Satellitensignalen an Ihren Fernseher. ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.