Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 2W/m·K, Gap Pad 2000S40 Selbstklebend, Stärke 0.02Zoll, 200 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5260730
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP2000S40-0.020-02-00-200x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 200 x 100mm
Dicke = 0.02Zoll
Länge = 200mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Gap Pad 2000S40
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 30
Material Markenname = Gap Pad 2000S40
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

Gap-Serie - Wärmeleitfolien/Isolierungen. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter Ideal für die elektrische Isolierung und als Thermodichtung in Baugruppen mit unterschiedlicher Höhe Sehr elastisches Material Durch die verschiedenen lieferbaren Dicken (0,5, 1, 2, 3 und 4mm) kann GAP Pad bei unterschiedlicher Oberflächenstruktur benutzt werden Serie Ultra Soft bietet dieselben Eigenschaften, ist jedoch weicher und formbarer Serie GAP Pad 2000 hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit von 2W/mk
Weitere Informationen:
Abmessungen:
200 x 100mm
Dicke:
0.02Zoll
Länge:
200mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Gap Pad 2000S40
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 30
Material Markenname:
Gap Pad 2000S40
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 5260730, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP2000S4000200200200x100, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.