Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5261020
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM0J472L
EAN/GTIN:
     5059039684410
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Polarisiert = Polar%

Serie FM 6,3 V bis 16 V. Elektrolytkondensatoren der Serie FM, Typ A von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz (40 % bis 70 % weniger als Serie FC von Panasonic) und hoher Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Lebensdauer 2000 Stunden bis 7000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren der Serie FM, Typ A von Panasonic werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass diese nicht für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 4700uf, becherelko, alu elko panasonic, 5261020, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFM0J472L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,63*
1 Tag
1003
1
€ 14,99*
ab € 0,501*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR0J472
ab € 0,497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.