Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben Glanzverzinkt Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     526574
EAN/GTIN:
     5056111912850
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M3
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 0.4mm

Zahnscheiben Sätze, innengezahnt, metrisch, Stahl verzinkt. Sicherungsscheibe aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M3
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 526574, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797FORMJ,BZPSTEEL,M3, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.