Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ankerbolzen, Ø 8mm x 50mm Stärke 20mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ankerbolzen, Ø 8mm x 50mm Stärke 20mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-5266570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5266570
EAN/GTIN:
     5056112033318
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen 8 x 80
Typ = Ankerbolzen
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Fixierungsstärke max. = 20mm
Material = Stahl

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Fixierungsstärke max.:
20mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, rs pro ankerbolzen, 5266570, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB08050, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,06*
€ 10,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.