Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 33.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 33.5mm
Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 33.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5268526
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL561/T
EAN/GTIN:
     3660766494405
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Größe = 2/3 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.1Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 33.5mm

Hochtemperatur-Lithium-Thionylchlorid-Zellen. Lithium 3.6 V tagged batteries from Tadiran, designed for use in applications where a device is used for a long period of time such as Industrial control equipment, oil field data logging and temperature monitoring device. These batteries are free from heavy materials, offers a unique construction making them safe and environmentally friendly. Lithium batteries what are the advantages?. Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -55 °C → +130 °C Niedrigstrom- oder Standby-Anwendungen, die hohen Temperaturen widerstehen müssen Typische Anwendungen: industrielle Steuergeräte, Ölfelddatenprotokollierung oder Echtzeituhren, Motorenmanagementsysteme, Temperaturüberwachungsgeräte und Datenerfassungsschilder. Features and Benefits. Lithium Thionyl Chloride AA, 1/ 2 AA, 2/3 AA Greater energy density Higher capacity Environmentally friendly Tagged Long-term shelf life and reliability. Typical Applications:. Lithium batteries are used in electronic devices that require a small, compact source of power. Example applications include: Utility Meters Smoke detectors Alarm systems. FAQ ‘s. Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
2/3 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.1Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Abmessungen:
14.7 (Dia.) x 33.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie 2/3 aa, 5268526, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL561T, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
99
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,17*
€ 25,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835722
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.