Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M6 Edelstahl 10mm Glatt A2 304 DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527274
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527274
EAN/GTIN:
     5056111913291
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M6
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Breite = 10mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M6
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Breite:
10mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: 527274, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,07396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,45*
€ 35,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,12*
€ 34,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,45*
€ 31,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,48*
€ 29,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,91*
€ 28,45
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 22,28*
€ 26,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,49*
€ 22,00
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
281984
ab € 46,64*
Zubehör
RS Pro
528902
ab € 22,71*
Zubehör
RS Pro
527117
ab € 20,24*
Zubehör
RS Pro
520116
ab € 13,61*
Zubehör
RS Pro
529034
ab € 16,63*
Zubehör
RS Pro
527319
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.