Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 4.47mm / Außen-Ø 5/16Zoll, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 4.47mm / Außen-Ø 5/16Zoll, Stärke 1.78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5279762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279762
EAN/GTIN:
     5056112033677
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Silikon
Innendurchmesser = 4.47mm
Außendurchmesser = 5/16Zoll
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Silikon
Innendurchmesser:
4.47mm
Außendurchmesser:
5/16Zoll
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, 0-ring 4,47x1,78, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279762, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS008SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,48*
€ 7,71
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.