Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 21.82mm / Außen-Ø 1 1/8Zoll, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279914
EAN/GTIN:
     5056112033813
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Silikon
Innendurchmesser = 21.82mm
Außendurchmesser = 1 1/8Zoll
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Silikon
Innendurchmesser:
21.82mm
Außendurchmesser:
1 1/8Zoll
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, silikon nullringe, 0-ring, 5279914, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS212SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,37*
€ 33,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,18*
€ 33,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,71*
€ 31,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,21*
€ 30,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,79*
€ 29,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.