Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 28.17mm / Außen-Ø 1 3/8Zoll, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279964
EAN/GTIN:
     5056112033851
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Silikon
Innendurchmesser = 28.17mm
Außendurchmesser = 1 3/8Zoll
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO Silikon 'O'-Ring - zöllige Größen. Erzielen Sie eine zuverlässige Dichtung für Ihre Industrieanlagen mit dem RS PRO Silikon O-Ring. Es wurde entwickelt, um den Spalt zwischen beweglichen Teilen wirksam abzudichten und Ihre Maschinen vor Verunreinigungen zu schützen und ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten. Da es aus Silikon besteht, ist es unempfindlich gegenüber Sonnenlicht und Lufteinwirkung und somit sehr langlebig. Seine Fähigkeit, extremen Temperaturen zu widerstehen, macht ihn vielseitig einsetzbar. Dank seiner Flexibilität kann es außerdem über einen längeren Zeitraum hinweg hohem Druck standhalten und eine gleichbleibende Leistung gewährleisten. Diese O-Ringe sind für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung sicher, da sie ungiftig und für den Menschen unbedenklich sind. Jede Packung enthält 50 O-Ringe, so dass ein ausreichender Vorrat für Ihren Bedarf gewährleistet ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>O-Ring-Dichtung aus SilikonUnempfindlich ;/li> gegen ;li>Sonnenlicht und Lufteinwirkung ;/li> ;li>Sicher für die Verwendung in der LebensmittelverarbeitungPackung ;/li> ;li>enthält 50 O-Ringe ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>MaschinenbauAutomobilindustrieLuft- ;/li> ;li>und ;/li> ;li>Raumfahrtindustrie ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Silikon
Innendurchmesser:
28.17mm
Außendurchmesser:
1 3/8Zoll
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 28,17x3,53, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279964, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS216SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,19*
€ 47,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,06*
€ 46,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,08*
€ 44,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,35*
€ 42,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,20*
€ 41,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,02*
€ 34,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.