Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS-XS1 Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M10 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5283979
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E001M10
EAN/GTIN:
     7320760567784
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Gewindegröße = M10
Typ = Spiralkopf
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Rechts
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 10 mm

Gewindebohrer Typ E949. Vangard Blauring HSCo Hochleistungs-Gewindebohrer M, ISO 529. Metrisches ISO-Gewinde, DIN 13 Toleranz: 6H 4-Gang Schälanschnitt Gerade genutet, rechtsschneidend Oberfläche: Dampfangelassen. Anwendung. Für Durchgangslöcher in rostfreien Stählen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, 5283979, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E001M10, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,50*
€ 26,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 28,00*
33 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,12*
6 Tage
1270
1
€ 5,99*
ab € 23,08*
€ 32,16*
3 Tage
1281
1
€ 5,45*
ab € 23,93*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
455918
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.