Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 35mm, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 35mm, C
RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 35mm, C
RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 35mm, C
RS PRO Beleuchtete Lupe, 8X-fach , beleuchtet, Ø 35mm, C
Artikel-Nr.:
     108EL-5285284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5285284
EAN/GTIN:
     5056112034254
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 8X
Linsendurchmesser = 35mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = C
Typ = Handlupe

Beleuchtete RS Pro Taschenlupe. Diese beleuchtete Handlupe unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ein ausgezeichnetes Handwerkzeug zum Vergrößern von Objekten und für Präzisionsarbeiten. Diese praktische Lupe verfügt über ein 35-mm-Objektiv mit 8-facher Vergrößerung und ist daher ideal für die Arbeit mit kleinen Bauteilen und Präzisionsarbeiten. Die asphärische Linse sorgt für minimale Verzerrung, sodass Sie sicher arbeiten können. Das Objektiv wird mit einer 1 x 2,2 V 250 mA-Lampe mit Schalter geliefert, die eine ausgezeichnete Lichtquelle bietet, mit der Sie in dunkleren Umgebungen problemlos arbeiten können. Diese vielseitige Lupe benötigt 2 C-Zellen-Akkus für den Betrieb (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine zuverlässige Stromquelle ohne Netzteil zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. 35-mm-Objektiv mit 8-facher Vergrößerung 1 x 2,2-V-250-mA-Beleuchtung, die eine ausgezeichnete Lichtquelle bietet Leichtes und dennoch Durable Design Asphärische Linse mit minimaler Verzerrung Batteriebetrieb ermöglicht Ihnen die Arbeit, ohne mit Kabeln verbunden zu werden Kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Anwendung. Vergrößerungsgläser sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal zum Vergrößern kleiner Objekte und zum Arbeiten aus der Nähe für Präzision eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen von Hand bis zum Schreibtisch erhältlich, je nach Art der Anwendung. Vergrößerungsgläser verfügen über eine Durable Linse mit der ability, Objekte von nur 1 Mal bis zu 100 Mal zu vergrößern. Vergrößerungsgläser werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Kunst und Handwerk Elektronik Heimwerkerarbeiten Schmuckherstellung Renovierung Reparaturen Nähen. Häufig gestellte Fragen. Wie stark ist die Lupe?. Diese vielseitige Lupe verfügt über ein 35-mm-Objektiv mit 8-facher Vergrößerung. Bestehen die Linsen aus Glas?. Nein, die Linsen bestehen aus Durable Polymethylacrylat mit einer duplexgehärteten Beschichtung. Welche Batterien werden benötigt?. Diese beleuchtete Lupe benötigt 2 x C-Zellen-Akkus für den Betrieb (nicht im Lieferumfang enthalten). Wie wird die Lampe ausgetauscht?. Ziehen Sie den Lupenkopf vorsichtig aus der Lampenfassung und schrauben Sie die Lampe ab (2,2 V - 0,25 A). Schrauben Sie die neue Lampe ein, und drücken Sie den Lupenkopf vorsichtig wieder auf den Lampenhalter und das Gehäuse. Wie werden die Batterien ersetzt?. Ziehen Sie vorsichtig den Lupenkopf aus der Lampenfassung und schrauben Sie die Lampenfassung vom Gehäuse ab. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch die neuen, wobei das Ende zur Lampe zeigt. Schrauben Sie den Lampenhalter an, und drücken Sie auf den Lupenkopf.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
8X
Linsendurchmesser:
35mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
C
Typ:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, lupe, 5285284, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59671007, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
636107
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.