Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Dichtung, 210 x 110 x 60mm, für 2000 Lugged IP65 Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528624
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     SA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse camdenboss
Typ = Dichtung
Länge = 210mm
Zur Verwendung mit = 2000 Lugged IP65 Case
Breite = 110mm
Material = Gummi
Abmessungen = 210 x 110 x 60mm
Höhe = 60mm
Farbe = Schwarz

CAMDENBOSS-Serie-2000, IP54/65, Flanschgehäuse. Diese umfangreiche Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine SMD-Montage und zusätzlichen Schutz gegen Staub und Wassereintritt erfordern. Der Zugriff der Deckelschrauben ist nach der SMD-Montage beschränkt, was als zusätzliche Sicherheitsfunktion dient. Eigenschaften und Vorteile:. • Hervorragende Bearbeitungseigenschaften • Leiterplattenhalter sind in den Deckel integriert • Widerstandsfähig bis Temperaturen bis 85 °C • Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt • ABS-Deckel mit Befestigungslaschen, erfüllt Schutzart IP65 (mit optionaler Dichtung) • Messingeinsätze in der Bodenplatte ermöglichen ein wiederholtes Entfernen des Deckels • Integrierte Befestigungsführungen wurden für die Aufnahme von 1,6 mm großer Leiterplatte entworfen • Polierte Oberfläche für leichte Reinigung und anspruchsvolles Aussehen. Optionale Dichtungen:. • 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. • 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. • 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. • 120 x 50 mm - ; 528 bis 680 528 bis 680. • 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. • 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. • 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. • 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Die Standardeinheit umfasst: • Sockel und Deckel mit Befestigungslaschen • 4 x M3-Maschinenschrauben. Optionales Zubehör: • IP-65-Dichtungskits
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
210mm
Zur Verwendung mit:
2000 Lugged IP65 Case
Breite:
110mm
Material:
Gummi
Abmessungen:
210 x 110 x 60mm
Höhe:
60mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 528624, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, SA6, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.