Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Dichtung, 76 x 50 x 1.5mm, für Gehäuse 2000 mit Befestigungsösen, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528628
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     SA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse camdenboss
Typ = Dichtung
Länge = 76mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 2000 mit Befestigungsösen, IP65
Breite = 50mm
Material = Gummi
Abmessungen = 76 x 50 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Farbe = Schwarz

CAMDENBOSS-Serie-2000, IP54/65, Flanschgehäuse. Diese umfangreiche Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine SMD-Montage und zusätzlichen Schutz gegen Staub und Wassereintritt erfordern. Der Zugriff der Deckelschrauben ist nach der SMD-Montage beschränkt, was als zusätzliche Sicherheitsfunktion dient. Eigenschaften und Vorteile:. • Hervorragende Bearbeitungseigenschaften • Leiterplattenhalter sind in den Deckel integriert • Widerstandsfähig bis Temperaturen bis 85 °C • Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt • ABS-Deckel mit Befestigungslaschen, erfüllt Schutzart IP65 (mit optionaler Dichtung) • Messingeinsätze in der Bodenplatte ermöglichen ein wiederholtes Entfernen des Deckels • Integrierte Befestigungsführungen wurden für die Aufnahme von 1,6 mm großer Leiterplatte entworfen • Polierte Oberfläche für leichte Reinigung und anspruchsvolles Aussehen. Optionale Dichtungen:. • 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. • 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. • 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. • 120 x 50 mm - ; 528 bis 680 528 bis 680. • 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. • 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. • 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. • 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Die Standardeinheit umfasst: • Sockel und Deckel mit Befestigungslaschen • 4 x M3-Maschinenschrauben. Optionales Zubehör: • IP-65-Dichtungskits
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
76mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 2000 mit Befestigungsösen, IP65
Breite:
50mm
Material:
Gummi
Abmessungen:
76 x 50 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 528628, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, SA00, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,74*
1 Tag
51
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 3,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.