Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger LT300 LCD-Anzeige 2-Draht Schleifenimpedanzprüfer CAT IV 550V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5286681
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     LT300-EN-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Tester
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfart = 2-Draht
Spannungsmessung max. = 550V
Schleifenprüfgenauigkeit max. = ±5%
Sicherheitskategorie = CAT IV 300V
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 203 x 148 x 78mm
Gewicht = 980g
Breite = 148mm

strapazierfähige harte Tragetasche; BS1363-Prüfleitung für Netzsteckdosen; 8 AA-Alkali-Mangan-Batterien; Anleitung. RS ist ein autorisierter Vertriebspartner von Megger. Wenn dieses Produkt über RS gekauft wird, besteht Anspruch auf die erweiterte 3-jährige Megger-Garantie. Erdungsmessgerät LT300. Die Serie LT300 kombiniert die Prüfung der Stromschleife über eine Vielzahl von Frequenzen und Versorgungsspannungen mit einer einfachen Bedienung. Dieses Prüfgerät ist ausschließlich für STARKSTROM zu verwenden und wurde für Installationen ohne RCD/FI entwickelt. Ein zweiadriger Test führt eine schnelle Schleifenimpedanzmessung bei einem Prüfstrom von bis zu 27 A und einer Auflösung von 0,01 Ohm aus. Der Frequenzbereich und die Betriebsspannung sind groß, sodass eine Vielzahl von Anwendungen bis einschließlich Kat. IV 550 V Phase-Phase möglich sind. Die Prüfung beginnt automatisch, sobald das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen ist. Die Prüfung kann über die Prüftaste wiederholt werden. Hochstromschleifen-Messgerät Einfacher automatischer Neustart Frequenzbereich von 16 Hz bis 400 Hz Anwendungen bis zu CATIV 300 V Phase gegen Erde (550 V Phase gegen Phase) Separates Anschlussset mit zwei Kabeln erhältlich, optional, Best.-Nr. ; 537-7282 537-7282 .
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
2-Draht
Spannungsmessung max.:
550V
Schleifenprüfgenauigkeit max.:
±5%
Sicherheitskategorie:
CAT IV 300V
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
203 x 148 x 78mm
Gewicht:
980g
Breite:
148mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenimpedanz-Prüfgerät, Schleifenimpedanzmessgerät, Schleifenimpedanzprüfgerät, Schleifenwiderstandsmessgerät, fi-tester, 5286681, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifen- und RCD-Prüfer, Megger, LT300ENBS, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop & RCD Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,56*
€ 903,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,23*
€ 891,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,09*
€ 781,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Kewtech
R2Check FL
ab € 39,32*
Zubehör
Kewtech
Lightmate Kit
ab € 180,40*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.