Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Direktstarter 11 kW, 400 Vac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5287432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118519 XDP11/I(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094776
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Leistung = 11 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 Vac
IP Schutzart = IP65
Anzahl der Pole = 3P
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 240mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 160mm
Gesamttiefe = 160mm

Serie DP - Motorstarter, IP65. Gekapselter Motorstarter ohne Überlastrelais Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 Vac
IP Schutzart:
IP65
Anzahl der Pole:
3P
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
240mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
160mm
Gesamttiefe:
160mm
Weitere Suchbegriffe: 5287432, Automation, Elektromotoren, Eaton, 118519XDP11I(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.