Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 7,5 kW, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5287527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118557 XSDP7,5/I(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094844
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 Vac
IP Schutzart = IP65
Anzahl der Pole = 3P
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 250mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 375mm
Serie = Eaton Moellermm

Die genannten FLC-Werte sind Maximalwerte. Der genannte Überlastwert wurde anhand der folgenden Formel berechnet: 0,58 x Motor-FLC. Die Starter, bei denen die Komponentenreihe X-Start verwendet wird, können nicht mit den DILM-Komponenten verwendet werden. Motorstarter, Stern-Dreieck, Kunststoffgehäuselgehäuse. Überlastrelais sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden Für Hersteller-Teilenummern, die mit 'SDP' beginnen, wird der Z00-Überlastschutz verwendet, und für 'XSDP' der ZB12- bzw. ZB32-Überlastzschutz Mit PG-Ausbrüchen H250 x B375 x T150mm. Vollständig isolierter, geschlossener Starter, komplett mit Trennschalter für Stern-Dreieck-Direktanlasser gemäß IEE-Richtlinien, 16. Ausgabe zu Trennung und Schaltvorgängen. TDas Polykarbonat-Gehäuse entspricht IP65 und ist mit dreipoligen Schützen nach AC-3, dreipoligen Netztrennschaltern nach AC-3 sowie 'Ein'- und 'Aus'-Drucktastern gemäß IP65 ausgestattet, die allesamt IP20-Anschlüsse aufweisen. Der Trennschalter kann mit bis zu 3 Verriegelungen ausgestattet werden. Tas Gehäuse ist vorverdrahtet und kann Moeller Z00- oder ZB-Schutz für thermische Überlastung mit Einphasen-Empfindlichkeit gemäß IEC 947-4 aufnehmen.
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 Vac
IP Schutzart:
IP65
Anzahl der Pole:
3P
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
250mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
375mm
Serie:
Eaton Moellermm
Weitere Suchbegriffe: 5287527, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 118557XSDP7,5I(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,11*
€ 879,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,03*
€ 827,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,42*
€ 769,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.