Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Direktstarter 4 kW, 400 V, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Direktstarter 4 kW, 400 V, Automatik
Eaton Eaton Moeller Direktstarter 4 kW, 400 V, Automatik
Artikel-Nr.:
     108EL-5287599
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118525 XDP4/ST(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094790
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Leistung = 4 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 V
IP Schutzart = IP55
Anzahl der Pole = 3
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Umkehrbar = Nein
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 184mm
Serie = Eaton Moellermm

Serie D - Motorstarter. Metallgekapselter MotorstarterStart- , Stop- und Trennschalter eingebautAbmessungen: 184x184x184mm
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 V
IP Schutzart:
IP55
Anzahl der Pole:
3
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Umkehrbar:
Nein
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
184mm
Serie:
Eaton Moellermm
Weitere Suchbegriffe: 5287599, Automation, Elektromotoren, Eaton, 118525XDP4ST(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,01*
€ 320,55*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,77*
€ 322,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 25,64*
Zubehör
Eaton
ZB12-10
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.