Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Direktstarter 5,5 kW, 400 Vac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5287707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118543 XDRP5,5/ST(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039097586
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Leistung = 5,5 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 Vac
IP Schutzart = IP55
Anzahl der Pole = 3P
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Umkehrbar = Ja
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 284mm
Serie = Eaton Moellermm

Die genannten FLC-Werte sind Maximalwerte; je nach FLC-Leistung können andere Überlastleistungen verwendet werden. Die Starter, bei denen die Komponentenreihe X-Start verwendet wird, können nicht mit den DILM-Komponenten verwendet werden. Motorstarter, Laufrichtungsumkehr, Metallgehäuse. Überlastrelais sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden Für Hersteller-Teilenummern, die mit 'R' beginnen, wird der Z00-Überlastschutz verwendet, und für 'XDRP' der ZB12-Überlastschutz Ausgestattet mit 4x25mm- und 2x32mm-Ausbrüchen H184 x B284 x T184mm. In IP55-Stahlblech eingeschlossener Starter komplett mit Trennschalter für die Drehrichtungsumkehr gemäß IEE-Richtlinien, 16. Ausgabe zu Trennung und Schaltvorgängen. Standardmäßig mit dreipoligen Schützen nach AC-3 mit IP20-Anschlüssen und dreipoligen Netztrennschaltern nach AC-3 mit IP20-Anschlüssen ausgestattet. Der Trennschalter kann mit bis zu 3 Verriegelungen ausgestattet werden. Der pilzkopfförmige 'Stopp'-Schalter entspricht IP65, die 'Vorwärts und Rückwärts'-Drucktaster haben einen IP65-konformen Flush-Mechanismus, beide verfügen über IP20-Anschlüsse. Hergestellt aus handelsüblichen Moeller-Komponenten, die die folgenden Spezifikationen erfüllen: Trennschalter: IEC 943-3, Drucktaster: IEC 947-5-1, Schütze: IEC 947-4-1. Das Gehäuse ist vorverdrahtet und kann Moeller Z00- oder ZB-Schutz für thermische Überlastung mit Einphasen-Empfindlichkeit gemäß IEC 947-4 aufnehmen. Starter zur Drehrichtungsumkehr bestehen aus einem Gehäuse, einem Netz-Trennschalter, Stopp-, Vorwärts- und Rückwärts-Drucktastern, zwei Schützen und einer mechanischen Verriegelung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 Vac
IP Schutzart:
IP55
Anzahl der Pole:
3P
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Umkehrbar:
Ja
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
284mm
Serie:
Eaton Moellermm
Weitere Suchbegriffe: 5287707, Automation, Elektromotoren, Eaton, 118543XDRP5,5ST(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,58*
€ 605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.