Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 11 kW, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5287763
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118548 XSDP11/ST(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039095223
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 11 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 Vac
IP Schutzart = IP55
Anzahl der Pole = 3P
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 284mm
Serie = Eaton Moellermm

Die genannten FLC-Werte sind Maximalwerte. Der genannte Überlastwert wurde anhand der folgenden Formel berechnet: 0,58 x Motor-FLC. Die Starter, bei denen die Komponentenreihe X-Start verwendet wird, können nicht mit den DILM-Komponenten verwendet werden. Motorstarter, Stern-Dreieck, Metallgehäuse. Überlastrelais sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden Für Hersteller-Teilenummern, die mit 'S' beginnen, wird der Z00-Überlastschutz verwendet, und für 'XSDP' der ZB12- bzw. ZB32-Überlastzschutz Ausgestattet mit 4x25mm- und 2x32mm-Ausbrüchen 5,5 bis 11kW = H184 x B284 x T184mm, 15 bis 18,5kW = H305 x B284 x T193mm. In IP55-Stahlblech eingeschlossener Starter komplett mit Trennschalter für Stern-Dreieck-DOL-Anwendungen gemäß IEE-Richtlinien, 16. Ausgabe zu Trennung und Schaltvorgängen. Standardmäßig mit dreipoligen Schützen nach AC-3 mit IP20-Anschlüssen und dreipoligen Netztrennschaltern nach AC-3 mit IP20-Anschlüssen ausgestattet. Der Trennschalter kann mit bis zu 3 Verriegelungen ausgestattet werden. Der pilzkopfförmige 'Stopp'-Drucktaster entspricht IP65, der 'Start'-Drucktaster hat einen IP65-konformen Flush-Mechanismus, beide sind mit IP20-Anschlüssen ausgestattet. Hergestellt aus handelsüblichen Moeller-Komponenten, die die folgenden Spezifikationen erfüllen: Trennschalter: IEC 943-3, Taster: IEC 947-5-1, Schütze: IEC 947-4-1. Die Gehäuse sind vorverdrahtet und können Moeller Z00- oder ZB-Schutz für thermische Überlastung mit Einphasen-Empfindlichkeit gemäß IEC 947-4 aufnehmen. Stern-Dreieck-Starter bestehen aus einem Gehäuse, einem Netz-Trennschalter, Stopp- und Start-Taster, drei Schützen, mechanischer Verr
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 Vac
IP Schutzart:
IP55
Anzahl der Pole:
3P
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
284mm
Serie:
Eaton Moellermm
Weitere Suchbegriffe: 5287763, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 118548XSDP11ST(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,33*
€ 761,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.