Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Erdungsset
>
Artikel
RS PRO Erdungskit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-528983
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
528983
EAN/GTIN:
5056111914328
Suchbegriffe:
Erdungskit
Erdungsset
Diese werden nicht als Komplettsatz geliefert. Rahmen, Montagesätze, verstellbarer Boden, Füße, Rollen und Erdungskit werden alle separat geliefert. COMMSRAK – Laborgestellkit. Das COMMSRAK ist ein kostengünstiger, einfach zu verwendender 19"-Verkabelungsrahmen in 12 HE, 37 HE und 42 HE. Offene Rahmenbauweise ermöglicht Zugang von allen Seiten Kabelmanagement senkrecht vorgesehen Montagewerkzeug im Lieferumfang enthalten 150 kg Nennbelastung
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Erdung- und Blitzschutz
>
Erdungsschutz-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
528983
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Erdung- und Blitzschutz
,
Erdungsschutz-Zubehör
,
RS PRO
,
52248075
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Earth & Lightning Protection
,
Earth Protection Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP Erdungsnieten, 1 Steckanschl., Ø 4mm x 5.3mm Kupfer Dornmaterial Stahl Verkupfert, Glatt, 2mm
POP
PMC 46/01
ab € 30,54*
Zubehör
RS PRO 2U Verstellbarer Boden, Stahl Grau, 483mm x 250mm
RS Pro
529003
ab € 99,67*
Zubehör
RS PRO Bodenmontagesatz, Gestellkit für Labor-Gestellkit, Stahl
RS Pro
528961
ab € 145,16*
Zubehör
RS PRO Kit für Wandmontage, Wandhalterungkit für Labor-Gestellkit, Stahl
RS Pro
528987
ab € 236,26*
Zubehör
RS PRO Serverschrank, 12U, Stahl, Ges H. 620mm, Grau, 2-beinig
RS Pro
529019
ab € 439,71*
Zubehör
RS PRO Serverschrank, 37U, Stahl, Ges H. 1731mm, Grau, 2-beinig
RS Pro
529047
ab € 529,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen