Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 8 1.1/2Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     529129
EAN/GTIN:
     5056111914526
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 8
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 8
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 529129, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ091RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,03996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,67*
€ 19,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Box
ab 30 Boxen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
528514
ab € 75,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.