Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 10 2Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529163
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     529163
EAN/GTIN:
     5056111914564
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 10
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 10
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 529163, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ136RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,07936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,92*
€ 37,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Box
ab 30 Boxen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
528514
ab € 76,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.