Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PCMC RFI Gehäuse, -Pin, Verzinntes Abschirmgehäuse, 40 x 35 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529211
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     PCMC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Abmessungen Innen = 40 x 35 x 20mm
Länge Innen = 40 mm
Breite Innen = 35 mm
Höhe Innen = 20 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 12
Serie = PCMC
Stiftdurchmesser = 10.5mm

Leiterplattenmontagegehäuse der PCMC Serie. Eine kostengünstige Serie einteiliger Leiterplattenmontagegehäuse, die gute Dämpfung für Anwendungen bieten, für die HF/EMS-Abschirmung erforderlich ist. Helle, blank verzinnte Oberfläche, Stärke: 1 μm Ausgestattet mit Leiterplattenmontagestiften Ausgezeichnete Eigenschaften für Lötung und Absicherung
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
40 x 35 x 20mm
Länge Innen:
40 mm
Breite Innen:
35 mm
Höhe Innen:
20 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
12
Serie:
PCMC
Stiftdurchmesser:
10.5mm
Weitere Suchbegriffe: 529211, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, PCMC6, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.