Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 120dB, 18 → 30 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5294402
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7021121FUL-0036X
EAN/GTIN:
     5018987279734
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 18 → 30 Vdc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Serie = Eaton Fulleon
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 120dB
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = ABS, PC

Dieses Produkt übertrifft die Anforderungen von EN54-3, ist jedoch nicht für EN54-23 ausgelegt. Wenn die Bauproduktrichtlinie oder -regelung (CPD/CPR) eine länderspezifische Anforderung ist, kann sie nicht gesetzlich verwendet werden, um Raumpassagiere auf einen Feueralarmzustand zu aufmerksam zu machen. Für Länder, in denen CPD/CPR nicht gilt, sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden. Fulleon Asserta Maxi Signalgeber - IP66. Die Asserta Maxi Signalgeber von Fulleon wurde für raue Industrieumgebungen entwickelt, in denen ein robustes akustischer und Visual Alarm System mit zusätzlichem Schutz erforderlich ist. Akustikmelder-Signalleuchten können auch einfach mit Schaltern im Gehäuse programmiert werden, um einen 3-stufigen Alarm für kontrollierte Benachrichtigung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu erzeugen. Eigenschaften und Vorteile. Die Asserta-Maxi-Signalgeber-Signalleuchte verfügt über 42 Alarmtöne und 3 Alarmstufen Hohe Schallleistung von 120 Dezibel (dB) Lautstärkeregelung (10 dB) Kann mit den anderen industriellen Signalleuchten und Signalleuchten der Serie Asserta verwendet werden Geeignet für den Einsatz als akustischer Signalgeber und Visual Alarm oder als allgemeiner Signalgeber Asymmetrische Signalleuchte Schnelle Installationszeit ABS-Kunststoffgehäuse in rot oder grau Optionen für rote, gelbe, blaue und klare Gläser Erhältlich als herkömmliche Signalgeber- oder Signalgeber- und Signalleuchtenvarianten Wetterfestes IP66-Eindringen von Schutz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 Vdc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Serie:
Eaton Fulleon
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
120dB
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
ABS, PC
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, eaton leuchtmelder rot, sirene blitz, leuchtmelder eaton, 5294402, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 7021121FUL0036X, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.