Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP54 9 → 28 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP54 9 → 28 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 93 mm
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP54 9 → 28 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 93 mm
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP54 9 → 28 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 93 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5294424
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLP/R/S/3
EAN/GTIN:
     5060641267441
Suchbegriffe:
5294424
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9 → 28 V dc
IP Schutzart = IP54
dB in 1 Meter Abstand = 102dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 93 mm
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 83dB
Dezibel max. = 110dB
Serie = Eaton Fulleon
Sockellänge = 93mm
Gehäusematerial = ABSmm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 28 V dc
IP Schutzart:
IP54
dB in 1 Meter Abstand:
102dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
93 mm
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
83dB
Dezibel max.:
110dB
Serie:
Eaton Fulleon
Sockellänge:
93mm
Gehäusematerial:
ABSmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1445945
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.