Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP66 9 → 28 V dc 32-Ton 114dB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5294480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SY/IP/HO/R
EAN/GTIN:
     5018987279802
Suchbegriffe:
5294480
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9 → 28 V dc
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 114dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 114dB
Dezibel max. = 120dB
Serie = Eaton Fulleon
Sockellänge = 108mm
Temperatur min. = -10°C

VdS. EN54-3 (CPD). Wetterfester elektronischer Signalgeber Fulleon Symphoni IP66. Der Fulleon Symphoni wetterfeste IP66-Signalgeber ist ein Mehrton-Signalgeber mit 3 akustischen Alarmtönen, der Schallpegel von bis zu 100 dB liefert. Der Sinfonie Signalgeber ist eine ideale Lösung für alle wichtigen Anforderungen und eignet sich für große Installationen, bei denen extrem niedriger Strom wichtig ist, wie z. B. in Industrieumgebungen. Dieser Signalgeber arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 18-30 V dc und bietet einen effizienten, niedrigen Stromverbrauch. Eigenschaften und Vorteile. Schallleistung bis zu 100 Dezibel (dB) bei 1 Meter Automatische Synchronisierung Niedriger 5-mA-Stromverbrauch 3 akustischer Signalgeber Lautstärkeregelung als Standard Maximiert die Anzahl der Signalgeber in einem System zertifiziert für den Einsatz als Feueralarmgeber Aufputzmontage ABS-Kunststoffkonstruktion Erhältlich in Rot oder Weiß wetterfeste Option gemäß IP66 für den Einsatz im Freien Hinweis: Wenn Wertebereiche für Schallpegel und Stromverbrauch angegeben sind, hängen die tatsächlichen Werte vom gewählten Ton ab und die Lautstärkeeinstellung ist einstellbar. Anwendungen. elektronischer Feueralarm-Signalgeber Konventioneller Signalgeber für Sicherheitssysteme Prozesssteuerungssignalisierung Signal-/Warnsignal für offene und laute Bereiche
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 28 V dc
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
114dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
114dB
Dezibel max.:
120dB
Serie:
Eaton Fulleon
Sockellänge:
108mm
Temperatur min.:
-10°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1
ab € 67,82*
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1/WP
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.