Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
Signalgeber
>
Sirenen
>
Artikel
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP66 12 → 30 V dc 3-Ton 100dB Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5294496
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
SY/IP/R
EAN/GTIN:
5018987279819
Suchbegriffe:
5294496
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 12 → 30 V dc
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 3
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 100dB
Serie = Eaton Fulleon
Sockellänge = 108mm
Temperatur min. = -10°C
VdS. EN54-3 (CPD). Wetterfester elektronischer Signalgeber Fulleon Symphoni IP66. Der Fulleon Symphoni wetterfeste IP66-Signalgeber ist ein Mehrton-Signalgeber mit 3 akustischen Alarmtönen, der Schallpegel von bis zu 100 dB liefert. Der Sinfonie Signalgeber ist eine ideale Lösung für alle wichtigen Anforderungen und eignet sich für große Installationen, bei denen extrem niedriger Strom wichtig ist, wie z. B. in Industrieumgebungen. Dieser Signalgeber arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 18-30 V dc und bietet einen effizienten, niedrigen Stromverbrauch. Eigenschaften und Vorteile. Schallleistung bis zu 100 Dezibel (dB) bei 1 Meter Automatische Synchronisierung Niedriger 5-mA-Stromverbrauch 3 akustischer Signalgeber Lautstärkeregelung als Standard Maximiert die Anzahl der Signalgeber in einem System zertifiziert für den Einsatz als Feueralarmgeber Aufputzmontage ABS-Kunststoffkonstruktion Erhältlich in Rot oder Weiß wetterfeste Option gemäß IP66 für den Einsatz im Freien Hinweis: Wenn Wertebereiche für Schallpegel und Stromverbrauch angegeben sind, hängen die tatsächlichen Werte vom gewählten Ton ab und die Lautstärkeeinstellung ist einstellbar. Anwendungen. elektronischer Feueralarm-Signalgeber Konventioneller Signalgeber für Sicherheitssysteme Prozesssteuerungssignalisierung Signal-/Warnsignal für offene und laute Bereiche
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
3
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
100dB
Serie:
Eaton Fulleon
Sockellänge:
108mm
Temperatur min.:
-10°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Sirenen
Weitere Suchbegriffe:
Eaton
,
SYIPR
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Signalleuchte Rot / 100dB, 18 → 28 V dc
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1
ab € 67,82*
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon LED Blitz-Licht Alarm-Signalleuchte Rot / 100dB, 19 → 28 V dc, 9 → 15 V dc
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1/WP
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen