Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
DIN 912 metrisch
>
Artikel
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M10 x 1.5mm, 60mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-529832
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
529832
EAN/GTIN:
5056111914649
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M10
Länge = 60mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 1.5mm
Erfüllte Normen = DIN 912
RS Pro Steckschrauben – Sechskantkappenkopf. Einer Reihe von Innensechskantschrauben von RS Pro mit schmalem Kopf, geeignet für schwierige und schwer erreichbare Bereiche. Maschinenreparaturen und -wartung sind die geeignetsten Anwendungen für diese Arten von Schrauben, insbesondere dann, wenn die Muffen in kleinen oder engen Fugen untergebracht sind. Sie bestehen aus hochfestem Stahl und sind so perfekt für Umgebungen geeignet, in denen Korrosion kein Problem darstellt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung gewährleistet ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Standardmäßig schwarzer Stahl mit hoher Zugfestigkeit (Güte 12,9) Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstiger als Edelstahl. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind eine Art Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Durch die hohe Zugfestigkeit des verwendeten Stahls eignen sie sich für Anwendungen, bei denen Korrosion keine Rolle spielt – so verbinden sie teile über Jahre sicher miteinander. Eine zuverlässige RS Pro Innensechskantschraube sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Die Verwendungsarten für diese Schrauben können variieren, insbesondere weil die Muffen für Anwendungen in schwer und auch leicht zu erreichenden Bereichen eingesetzt werden. Beispiele für Anwendungen sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M10
Länge:
60mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
1.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 912 metrisch
,
Inbusschrauben ohne DIN
,
Innensechskantschrauben ohne Din
,
din 912 metrisch m10x60 12.9
,
din 912 metrisch
,
din 912 metrisch 12.9
,
529832
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
RS PRO
,
DIN912
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Socket Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,9692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,76*
€ 87,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 72,41*
€ 86,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,27*
€ 78,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 62,23*
€ 74,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 59,93*
€ 71,32
pro Box
ab 30 Boxen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844034
ab € 11,23*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Tragbar Blau Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844056
ab € 11,19*
Zubehör
RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Innensechskant, M6, M8, M10, M12 x 12 → 60mm, 426 Stück
RS Pro
278102
ab € 135,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen