Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Z-PACK HM-Zd Backplane-Steckverbinder Stecker 4-paarig, hohe Geschwindigkeit, hartmetrisch, 80-polig,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5298353
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
6469002-1
EAN/GTIN:
5059040606241
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = 4-paarig, hohe Geschwindigkeit, hartmetrisch
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 80
Spaltenzahl = 10
Anzahl der Reihen = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PET
Raster = 2.5mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Press-In
Serie = Z-PACK HM-Zd
PICMG. Z-PACK™ HM-Zd Stiftleisten- und Steckverbinderbaugruppen von TE Connectivity. Z-PACK™ HM-Zd Stiftleisten- und Steckverbinderbaugruppen mit einer 2,50-mm-Mittellinie. Diese Z-PACK™ HM-Zd Stiftleisten- und Buchsensteckverbinderbaugruppen sind Presspassungsleiterplatten zur Durchgangsbohrungsmontage mit GF-Gehäuse aus Polyester. HM-Zd ist die Rückwand-Verbindung für die Industrienorm PICMG 3.x (ATCA) Differenzielle Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder für Platine-Rückwand-Verbindungen Stellt eine differenzielle Lösung für Anwendungen im Bereich von 3 bis 6,4 GB/s dar. Erweiterung von IEC61076-4-101
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
4-paarig, hohe Geschwindigkeit, hartmetrisch
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
80
Spaltenzahl:
10
Anzahl der Reihen:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PET
Raster:
2.5mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Press-In
Serie:
Z-PACK HM-Zd
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
Backplane Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Z-Pack
,
z-pack
,
5298353
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
Backplane Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
64690021
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Z-PACK HM-Zd Backplane-Steckverbinder Buchse 4-paarig, hohe Geschwindigkeit, hartmetrisch, 80-polig,
TE Connectivity
6469001-1
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen