Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben Glanzverzinkt Sicherungs-, 2.5mm x 10.2mm x 16mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530107
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     530107
EAN/GTIN:
     5056111914854
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M10
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 10.2mm
Außendurchmesser = 16mm
Erfüllte Normen = DIN 7980
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 2.5mm

ab M3, DIN 7980. Federring DIN 7980, Stahl verzinkt, für Zylinderschrauben. Federringe aus verzinktem Federstahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M10
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
10.2mm
Außendurchmesser:
16mm
Erfüllte Normen:
DIN 7980
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 530107, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN7980,BZPSTEEL,M10, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.