Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M10 Schrauben Glanzverzinkt Innengezahnt, 0.9mm x 10.5mm x 18mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     530135
EAN/GTIN:
     5056111914885
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M10
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 18mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 0.9mm

Zahnscheiben Sätze, innengezahnt, metrisch, Stahl verzinkt. Sicherungsscheibe aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M10
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
18mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m10, unterlegscheibe ohne norm, fächerscheibe stahl, 530135, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797FORMJ,BZPSTEEL,M10, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 9,98*
€ 11,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.