Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben Glanzverzinkt Innengezahnt, 1mm x 13mm x 20.5mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     530141
EAN/GTIN:
     5056111914892
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 20.5mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 1mm

Zahnscheiben Sätze, innengezahnt, metrisch, Stahl verzinkt. Sicherungsscheibe aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
20.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m12, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheiben ohne norm 13x40, 530141, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797FORMJ,BZPSTEEL,M12, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,88*
€ 21,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,66*
€ 21,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.