| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5305906 Herst.-Nr.: SQ/W/C/S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 10 → 28 V dc dB in 1 Meter Abstand = 93dB Stromart = DC Anwendungsart = Sirene Serie = Eaton Fulleon Besondere Merkmale = EN54-3
CPD. Lautstärkepegel und Stromverbrauch hängen vom ausgewählten Ton und der Lautstärkeeinstellung (sofern möglich) ab. Fulleon Squashni Elektronischer Signalgeber - Feueralarmdetektor-Sockel. Der elektronische Signalgeber Squashni von Fulleon in schlanker Ausführung kombiniert die Qualitäten des marktführenden konventionellen Sirenengebers Roshni in Form eines Sockelsirens mit der Option, einen Brandmelder zu verwenden. Der Signalgeber ist mit fast jedem europäischen Brandmelder kompatibel und das flache Decksdesign kann mit Signalleuchten verwendet werden, um einen kompakten Audio- und Visual Signalgeber mit dem zusätzlichen Vorteil eines einzigen Installationspunkts zu bieten. In Kombination mit einem Detektor oder einer Signalleuchte wurde das Gehäuse in Rot und Weiß mit führenden Herstellergeräten farblich abgestimmt, um das Aussehen und die Haptik nahtlos in ein einzelnes elektronisches Signal- und Warnsystem zu integrieren. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für den Einsatz als Feueralarm-Signalgeber mit Zusatz eines Brandmelders Flache Befestigungsplattform zur Montage von Signalleuchten direkt am Signalgeber Automatische Synchronisierung 32 vom Benutzer auswählbare akustische Alarmtöne 93 dB Schallpegelausgang Lautstärkeregelung (20 dB) Töne sind kompatibel mit Askari-, Squashni- und Flashni-Signalgeber 1- oder 2-stufiger Alarm Schutzart IP54 ( ;inlineref>530-6000 ;/inlineref>, IP21 ;inlineref>530-5906 ;/inlineref> ) Erhältlich in rot oder weiß Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 10 → 28 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 93dB | Stromart: | DC | Anwendungsart: | Sirene | Serie: | Eaton Fulleon | Besondere Merkmale: | EN54-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28v sirene, 5305906, Automation, Signalgeber, Sirenen, Eaton, SQWCS, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| |