Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP21C 9 → 28 V dc 32-Ton 120dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP21C 9 → 28 V dc 32-Ton 120dB Weiß
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP21C 9 → 28 V dc 32-Ton 120dB Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5305928
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SY/HO/W
EAN/GTIN:
     5018987279864
Suchbegriffe:
5305928
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9 → 28 V dc
IP Schutzart = IP21C
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 114dB
Dezibel max. = 120dB
Serie = Eaton Fulleon
Sockellänge = 108mm
Temperatur min. = -10°C

EN54-3 (CPD). VdS. Lautstärkepegel und Stromverbrauch hängen vom ausgewählten Ton und der Lautstärkeeinstellung (sofern möglich) ab. Fulleon Symphoni Elektronischer Signalgeber mit hoher Ausgangsleistung. Der Fulleon Hochleistungs-Symphoni-Signalgeber ist mehrfarbig mit bis zu 32 akustischen Alarmtönen, die Schallpegel von bis zu 120 dB liefern. Der Sinfonie Signalgeber ist eine ideale Lösung für alle signifikanten Anforderungen und eignet sich für den Einsatz in offenen Bereichen mit hohem Geräuschpegel, wie z. B. in Industrieumgebungen. Dieser Signalgeber arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 28 V dc und bietet einen effizienten, niedrigen Stromverbrauch. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Schallleistung von bis zu 120 Dezibel (dB) bei 1 Meter Automatische Synchronisierung elektronischer 32-Ton-Signalgeber (vom Benutzer wählbar) Geeignet für einen 2-stufigen Alarm Lautstärkeregelung als Standard Ideal für rauscharme Umgebungen Alarm- und Alarmfunktion Sechs Töne zertifiziert für den Feuereinsatz Aufputzmontage Für Außenbereiche geeignet Erhältlich in Rot oder Weiß wetterfeste Option gemäß IP66 Hinweis: Wenn Wertebereiche für Schallpegel und Stromverbrauch angegeben sind, hängen die tatsächlichen Werte vom gewählten Ton ab und die Lautstärkeeinstellung ist einstellbar. Anwendungen. Feueralarme Sicherheitssysteme Prozesssteuerung Offen und Noisy Bereiche
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 28 V dc
IP Schutzart:
IP21C
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
114dB
Dezibel max.:
120dB
Serie:
Eaton Fulleon
Sockellänge:
108mm
Temperatur min.:
-10°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/W1
ab € 67,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.