Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Sirene IP21C 24 V -Ton 93dB Rot, Ø 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon Sirene IP21C 24 V -Ton 93dB Rot, Ø 152 mm
Eaton Eaton Fulleon Sirene IP21C 24 V -Ton 93dB Rot, Ø 152 mm
Eaton Eaton Fulleon Sirene IP21C 24 V -Ton 93dB Rot, Ø 152 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5305984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CFB6D24
EAN/GTIN:
     5018986471412
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
eaton sirene 24v
alarmsirene 24v
Versorgungsspannung = 24 V
IP Schutzart = IP21C
dB in 1 Meter Abstand = 93dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 152 mm
Anwendungsart = Brandschutz und Sicherheit
Dezibel min. = 93dB
Dezibel max. = 95dB
Serie = Eaton Fulleon
Sockellänge = 63mm
Gehäusematerial = Kunststoffmm

Fulleon CF-Glocke - Feueralarmglocke Die CF-Feueralarmglocke von Fulleon verfügt über ein klassisches rotes Design und einen sofort erkennbaren Feueralarm. Diese Feueralarmglocke verfügt über hocheffiziente Zentrifugalbewegungen, die eine hohe Schallleistung mit niedrigem Stromverbrauch kombinieren. Diese Alarmglocke wird häufig für die Branderkennung und Evakuierung verwendet und ist auch eine beliebte Wahl für Fabriken und Schulen, um eine Signalverschiebung oder Klassenänderungen zu signalisieren. Eigenschaften und Vorteile • 6-Zoll-Feueralarmglocke • Einfacher Alarmton mit einer hohen Schallleistung von 95 dB bei 1 m • Leicht erkennbarer Klang für sofortige Erkennung • 24 V dc Versorgungsspannung • Klassisches rotes Design • Einfache SMD-Installation • Einfache Installation mit einer mehrfach befestigbaren Grundplatte • Stahl-Gong mit Polycarbonat-Grundplatte • Flexible Nutzung - Glocke geeignet für den Einsatz im Brandfall und im Brandfall • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C. Anwendungen Sicherheit Feueralarmsysteme Zertifizierungen ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
IP Schutzart:
IP21C
dB in 1 Meter Abstand:
93dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
152 mm
Anwendungsart:
Brandschutz und Sicherheit
Dezibel min.:
93dB
Dezibel max.:
95dB
Serie:
Eaton Fulleon
Sockellänge:
63mm
Gehäusematerial:
Kunststoffmm
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 5305984, Automation, Signalgeber, Sirenen, Eaton, CFB6D24, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.