Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon Sirene IP54 10 → 28 V dc 32-Ton 93dB Rot, Ø 113 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon Sirene IP54 10 → 28 V dc 32-Ton 93dB Rot, Ø 113 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5306000
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SQ/R/C/S
EAN/GTIN:
     5018987279925
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
eaton sirene
alarmsirene
Versorgungsspannung = 10 → 28 V dc
IP Schutzart = IP54
dB in 1 Meter Abstand = 93dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 113 mm
Anwendungsart = Sirene
Dezibel min. = 75dB
Dezibel max. = 100dB
Serie = Eaton Fulleon
Temperatur min. = -10°C

CPD. Lautstärkepegel und Stromverbrauch hängen vom ausgewählten Ton und der Lautstärkeeinstellung (sofern möglich) ab. Fulleon Squashni Elektronischer Signalgeber - Feueralarmdetektor-Sockel. Der elektronische Signalgeber Squashni von Fulleon in schlanker Ausführung kombiniert die Qualitäten des marktführenden konventionellen Sirenengebers Roshni in Form eines Sockelsirens mit der Option, einen Brandmelder zu verwenden. Der Signalgeber ist mit fast jedem europäischen Brandmelder kompatibel und das flache Decksdesign kann mit Signalleuchten verwendet werden, um einen kompakten Audio- und Visual Signalgeber mit dem zusätzlichen Vorteil eines einzigen Installationspunkts zu bieten. In Kombination mit einem Detektor oder einer Signalleuchte wurde das Gehäuse in Rot und Weiß mit führenden Herstellergeräten farblich abgestimmt, um das Aussehen und die Haptik nahtlos in ein einzelnes elektronisches Signal- und Warnsystem zu integrieren. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für den Einsatz als Feueralarm-Signalgeber mit Zusatz eines Brandmelders Flache Befestigungsplattform zur Montage von Signalleuchten direkt am Signalgeber Automatische Synchronisierung 32 vom Benutzer auswählbare akustische Alarmtöne 93 dB Schallpegelausgang Lautstärkeregelung (20 dB) Töne sind kompatibel mit Askari-, Squashni- und Flashni-Signalgeber 1- oder 2-stufiger Alarm Schutzart IP54 ( ;inlineref>530-6000 ;/inlineref>, IP21 ;inlineref>530-5906 ;/inlineref> ) Erhältlich in rot oder weiß
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 28 V dc
IP Schutzart:
IP54
dB in 1 Meter Abstand:
93dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
113 mm
Anwendungsart:
Sirene
Dezibel min.:
75dB
Dezibel max.:
100dB
Serie:
Eaton Fulleon
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 28v sirene, 5306000, Automation, Signalgeber, Sirenen, Eaton, SQRCS, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.