Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES StarTOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 4P, 400 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES StarTOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 4P, 400 V / 16A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-5306167
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     952
EAN/GTIN:
     5059045515043
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 4P
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubenlos
Serie = StarTOP
Farbe = Rotmm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein

Wenn diese 3-Phasen-Steckverbinder für 230 V in Verbindung mit einem Wechselrichter eingesetzt werden, sollte auf keinen Fall der Ausgang vom Wechselrichter getrennt werden, während die Last noch angeschlossen ist. 230-V-Stecker und Buchse Best.-Nr. ; 530-6151 530-6151 und ; 530-6230 530-6230 haben vier Stifte und sind für die 3-phasige Versorgung mit 230 V geeignet. Sie sind nicht kompatibel mit Standard 230-V-Steckverbindern mit 3-poliger 2P+E-Kontaktanordnung. StarTOP Stecker und Steckverbinder. Industriestecker und Steckverbinder mit vollständig schraubloser Kabeleinführung verwendet, um die Montagezeit um ca. 60 % zu verkürzen Die Anschlussklemmen streifen die Leiter und stellen Kontakt her, wenn die Anschlussklemme eingedrückt wird Integrierte Kabelverschraubung sorgt automatisch für Zugentlastung und eine wasserdichte Kabelabdichtung nach IP44 Schwarze Steckverbinder für Verwendung mit 500 V/60 Hz-Stromversorgungen Grüne Steckverbinder für Verwendung mit 500 V/100-300 Hz-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
4P
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubenlos
Serie:
StarTOP
Farbe:
Rotmm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 5306167, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 952, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,63*
€ 31,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,25*
€ 36,04*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 40,29*
€ 44,79*
1
€ 5,46*
ab € 36,66*
€ 46,69*
1
€ 5,95*
ab € 37,20*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.