Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotight Sicherungsmuttern, M6 Selbstsichernd Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530680
Hersteller:
     Aerotight
Herst.-Nr.:
     18806TRZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Typ = Aerotight
Finish = Glanzverzinkt

Blanzverzinkter Stahl - metrisches Gewinde. Stahlgüte 4, blankverzinkt Komplett als Metallausführung Zur Verwendung bis 300 °C Bleiben angezogen und nicht angezogen in Position Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Typ:
Aerotight
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 530680, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Aerotight, 18806TRZC, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,77*
€ 63,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,11*
€ 62,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,19*
€ 56,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,56*
€ 51,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,99*
€ 51,16
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 40,13*
€ 47,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,53*
€ 39,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6655612
ab € 64,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.