Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotight Sicherungsmuttern, M12 Selbstsichernd Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530719
Hersteller:
     Aerotight
Herst.-Nr.:
     18812TRZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Typ = Aerotight
Finish = Glanzverzinkt

Blanzverzinkter Stahl - metrisches Gewinde. Stahlgüte 4, blankverzinkt Komplett als Metallausführung Zur Verwendung bis 300 °C Bleiben angezogen und nicht angezogen in Position Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Typ:
Aerotight
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 530719, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, Aerotight, 18812TRZC, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,00*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 176,27*
€ 209,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 172,41*
€ 205,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 161,25*
€ 191,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 144,23*
€ 171,63
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 134,62*
€ 160,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 120,00*
€ 142,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
530416
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.