Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Splintentreiber Satz, Ø 2 → 8 mm, 11-teilig, Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530722
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.CGPB
EAN/GTIN:
     3148517933545
Suchbegriffe:
Körner
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
Schaftdurchmesser = 2 → 8 mm
Stückzahl = 11
Durchtreiber Typ = Durchschlag

Durchschläge mit Hülse in Schaumstoffpackung. Satz von Durchschlägen, Nageltreibern und Körnern mit Hülse in Schaumstoffpackung. Schalengröße: 1/3 des JET.XL oder CHRONO.XL Schubfachs: 18,8 x 41,7 x 4,5 cm. Zusammensetzung: - 6 x Durchschlag 249G 2-3-4-5-6-8 mm. - 4 x Nageltreiber 247G. 4-5-6-8 mm. - 1 x Körner 255.G6.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
2 → 8 mm
Stückzahl:
11
Durchtreiber Typ:
Durchschlag
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, splintentreiber 2 mm, modul werkzeuge, splintentreiber facom, 530722, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, MODMCGPB, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 104,53*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 82,64*
€ 105,06*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 117,78*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 88,18*
€ 120,83*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 151,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.CG
ab € 81,35*
Ähnlich
Facom
MOD.CG1
ab € 100,26*
Ähnlich
Facom
249.GPB
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.