Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB WADI-TEC Kabelverschraubung, M16 PA 6 Grau 4.5mm/ 8mm, IP68


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-530823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z6121600R
EAN/GTIN:
     3661458375644
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Kabeldurchmesser min. = 4.5mm
Material = PA 6
Farbe = Grau
Serie = WADI-TEC
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +120 °C.

EN 60423. Kontermutter. Kunststoff-Kabelverschraubungen SIB WADI TEC mit ISO-Gewinde. Kabelverschraubungen der Serie SIB WADI Tec aus grauem PA 6 mit Schutzart IP68. Eigenschaften und Vorteile. Einteilige Kabelverschraubung. Gekapselt. ISO-Gewinde. Robust
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Kabeldurchmesser min.:
4.5mm
Material:
PA 6
Farbe:
Grau
Serie:
WADI-TEC
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +120 °C.
Weitere Suchbegriffe: 530823, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, Z6121600R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,84*
€ 8,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
G4316010
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.