| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-530839 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C5011000R EAN/GTIN: 3661458376078 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG11 Kabeldurchmesser max. = 11.5mm Kabeldurchmesser min. = 6mm Material = Messing nickelplattiert Farbe = Metall Serie = SIB-TEC Schutzart = IP68 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja Betriebstemperatur max. = +100°C Standards = RoHS-kompatibel Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG11 | Kabeldurchmesser max.: | 11.5mm | Kabeldurchmesser min.: | 6mm | Material: | Messing nickelplattiert | Farbe: | Metall | Serie: | SIB-TEC | Schutzart: | IP68 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Ja | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Standards: | RoHS-kompatibel | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +100 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 530839, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, C5011000R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| |